※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160608-MA MC6025 旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 44351538 CNMG160608-MA MC6025 旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル 44351538

旋削用インサート CNMG-MA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質MC6025 注文コード44351538 品番CNMG160608-MA MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品はコーナー半径・材質40種類から選べます 他の種類を見る

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用 材質MC6025 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)6.35 切刃長さ(mm)16.1 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MA 等級記号M 内接円IC(mm)15.875

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする