※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG190616-RS MV9005 旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル 44352710 CNMG190616-RS MV9005 旋削用インサート CNMG-RS 三菱マテリアル 44352710

旋削用インサート CNMG-RS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44352710 品番 CNMG190616-RS MV9005
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。

用途荒加工用 材質MV9005 形状ひし形80° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)7.93 切刃長さ(mm)19.3 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.10 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RS 等級記号M 内接円IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする