TNGG160404R-C 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 44352901

TNGG160404R-C 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 44352901
TNGG160404R-C 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 44352901
モノタロウ

旋削用チップ TNGG-C

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード44352901品番TNGG160404R-C
販売価格(税込)¥5,828定期注文特価(税込)¥4,948
販売価格(税別)
5,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,498(税別)

(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44352901
2024-03-30
用途: ベアリング用カラー製作、ボルト端面仕上げ時
桑原エンジニアリング

6箇所(6回)確実に使えます。切削後の面のキレイさは想像以上です。

対象商品 : 44352901
2022-05-11
用途: 旋盤作業
岡田鉄工株式会社

リーズナブルだったので半信半疑でしたが、
全く問題なく調子良く使えます。
耐久性も問題無しです。

対象商品 : 44352901
2021-04-22
用途: 旋削加工(樹脂、軽金属)
RS-K

某通販サイトで試しに買った安物チップからのステップアップに、と買ってみました。
安物と比較して、ですが、とてもよく切れるので加工の効率があがりました。条件整えれば面もキレイです。切り粉がうまくカールしてくれるので安全性もよいと思います。1つのチップで6回使えるのはとてもうれしいです。

1が参考にしています
2021-08-08
用途: 切削加工時
製造業

安価でコストパフォーマンスも高いと思います。
次回も購入予定です

対象商品 : 44352901
2020-04-07
用途: 機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

切れ味よく軸受けが精度よく仕上がり大変満足しました。  次回もこのチップを発注したいと
思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44352901
2020-10-12
用途: 旋盤作業
コックス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが最高でした、
ありがとうございます。また購入します。

対象商品 : 44352901
2018-09-19
用途: 旋盤加工 主に外形加工
農・林・水産業

仕上げは加工は、面精度は良いと思われますので、次回も購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 44352901
2017-02-11
用途: バイク改造修理

主にアルミの加工に使っていますが安くて、仕上がりも満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アルミにも適していますか。
回答:
アルミには適しておりません。
1が参考にしています
2024-05-29

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする