旋削用チップ CNMG-M

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード44352926 品番CNMG120408-MM
販売価格(税込) ¥5,278 定期注文特価(税込)4,948
販売価格(税別)
4,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
4,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNM30 形状ひし形80° 被削材M(ステンレス) 対応材質タンガロイ:T6130、住友電工:AC6030M、京セラ:CA6525、三菱マテリアル:MC7025、サンドピック:GC2025、日立ツール:GM25/GM8035/GX30、ダイジェット:JC215V、イスカル:IC9350/IC4050/IC635 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域低〜中切削 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.8 穴径d1(Φmm)5.16 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 切削条件被削材:M(ステンレス)・ISO f=0.2〜0.5mm/rev Vc=100〜200m/min ・ANSI f=.008〜.020ipr Vc=330〜660sfm
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44352926
2024-07-10
用途:
ステンレス加工
製造業

色々試しましたが、今のところこのチップが一番持ちが良いので、定期購入しています

対象商品:
44352935
2020-01-15
用途:
旋盤での加工時
ワイヤーカット湘南株式会社 様

一流メーカーの品とかわらない品質ですし、なんと言ってもこの価格!!大満足しています。

対象商品:
44352926
2017-01-06
用途:
金属の切削加工に使います。

お値段が安価なので粗挽きに使用しています。
この種のチップは値段が勝負だと思うのでモノタロウさんはぜひこのチップは値上げしないでいただきたいと思っています。

対象商品:
44352935
2015-10-15
用途:
NC旋盤に使用
個人のお客様

黒いほうが断然持ちもよくオールマイティーでした。復活を希望します。

4人が参考にしています
対象商品:
44352935
2015-12-12
用途:
複合旋盤(10インチ)にて外径及び内径の荒加工
株式会社吉川製作所 様

鉄系の重切削に主に使用していますが、以前の黒い韓国製のチップのほうが刃持ちがよく、チップの個々の寸法もバラつきが少なかったです。特に間欠切削では、現在販売されているチップは以前の黒いチップに比べて半分以下の加工条件であるにもかかわらず半分以下の個数で欠けてしまいます。以前の黒いチップの再販売を希望いたします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
44352926
2015-02-10
用途:
NC旋盤

材質:SNCM439の調質材の加工に使用していた、黒色のチップのほうが持ちもよく値段も安く良かった!
黒色チップの復活!再販を至急お願いいたします!

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
44352935
2014-08-24
用途:
技能検定の普通旋盤作業
製造業

材種はMNP25です。
技能検定の普通旋盤作業(1級)で使いました。
S45C黒皮のφ60×150mmとφ65×80mmの2つの材料を削り3つの部品(オス、メス、ローレット仕様ナット)を製作しました。

このMNPで外径切削、端面切削の荒削りをしました。
切削条件は主軸回転数は560回転、図面仕上げφ30以下箇所は1000回転を選択しました。
どちらの回転数でも外径切削の送りは0.2mm、切込量2mm〜2.5mmです。端面切削は切込量は0.5mmで手送りです。
青い半巻き状態のキリコが出ました。掃除もしやすかったです。
外径、端面切削で使用したのは1コーナーのみ、構成刃先は出来ませんでした。試験時間内で使用した時間は30分程度です。

クーラントを大量に使えるNC旋盤作業と違い普通旋盤作業はクーラントは使用できません。
超鋼やコーティングのチップは切削油を使うと刃先の温度が上昇しすぎて寿命は落ちます。
よって、MNP25でも切削油は使用しませんでした。

基本的な条件(工具寿命、掃除のしやすさ)は満たしています。
満足度を3つにしたのは重切削(切込3〜4o)には向いていないと判断したからです。(NC旋盤ならできるかもしれませんが)
コストについては特売日を利用すると大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
44352935
2014-05-04
用途:
NC旋盤で一般鋼の荒加工
製造業

SS,S45c,SCMの荒引きに使用。
価格を考えると生材であれば問題無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする