LCDモニタースタンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44353294 品番MARMGUS6410B
参考基準価格(税別)¥6,182 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!

タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44353294
2022-01-05
用途:
テレワークで自宅モニタに使用

作りはしっかりしており、質感も満足できる。
唯一残念なのが同梱のスパナを使う際に樹脂カバーを外す必要があることと
そのカバーの形状や外し方が説明書に記載されていなかったこと。

対象商品:
44353294
2019-07-28
用途:
家でテレビに付ける
卸売・小売業

大変使いやすいが工具の使い道が不明です。
取り付けは簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44353294
2017-12-08
用途:
ありそうで無い
株式会社いろは珈琲 様

古い事務机のため今どきの挟み込んで使うモニタースタンドが使えず困っていました。置くだけですから置き場所に困りません。ニッチな商品ですがなかなかの優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする