VR23099 ツイストウンベラータポット(組立式) グリーン 日本ビダヤコム 44354146 VR23099 ツイストウンベラータポット(組立式) グリーン 日本ビダヤコム 44354146 VR23099 ツイストウンベラータポット(組立式) グリーン 日本ビダヤコム 44354146

ツイストウンベラータポット(組立式) グリーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44354146 品番VR23099
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

再生素材(エコ素材)を使用した環境にやさしいフェイクグリーンブランド「Planeco(プラネコ)」。
組立式の観葉樹です。人気の品種で、葉がハート形の幅広で、しっかりとした葉脈が特徴的。インテリアショップやおしゃれなカフェなどに置いているのをよく見かける程、おしゃれ代表格のグリーンです。
オフィスや商業施設にグリーンを取り入れることでリラックス効果や生産性の向上など様々なメリットが期待できます。そして注目されているのがデザイン性が高くメンテナンスフリーで楽しめるフェイクグリーンです。
日々の暮らしや仕事の中で大切な空間を彩ゆたかに。地球にやさしいフェイクグリーンで安らぎの空間演出をご提案します。

用途オフィス、商業施設、病院、住宅、工場、倉庫、事務所など 材質ポリエステル(リサイクル素材)/ポリエチレン(リサイクル素材)/花器:ポリプロピレン(リサイクル素材) グリーン 色(略号)G 高さ(cm)200 寸法(高さH×幅W)(cm)(花器)20×23 色番24
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※個人宅配送は不可となりますので、法人様名・企業様名・屋号などをご明記よろしくお願い致します。
※掲載写真画像は印刷のため、実際と異なる場 合があります。
※商品を移動する際は、器部分を持って運んでください。葉や枝の部分を持って運ぶと破損する原因になることがあります。
※屋内での使用を目的としたアイテムです。直射日光に当たる場所に設置すると、退色や変色が生じることがあります。
※暖房器具等火の近くに置かないでください。火災や変形、変色する原因になります。
※商品の素材によっては、カーテンなど布製のものに長時間接触していると、色移りする可能性があります。
※エコ素材を使用しておりますがエコマーク取得商品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エコ素材を使用したフェイクグリーンPlaneco

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする