バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44354965 品番 PP1360
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。

サイズM TGK品番285-25-01-12 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス100〜1000対応 総丈(cm)149 アズワン品番9-4002-04 生地旭化成プリータ(R)V 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オートクレーブ・洗濯の温度、時間、回数等により、製品自体の耐久性は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする