曜日別特売
PP1360 バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン 44354983

バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード44354983品番PP1360
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。

サイズLLTGK品番285-25-01-14混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応総丈(cm)163アズワン品番9-4002-02生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オートクレーブ・洗濯の温度、時間、回数等により、製品自体の耐久性は変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする