色青
サイズ3L
仕様プリータIII使用・衿アジャスト機能付き(ボタン式)・ウエスト:紐仕様
TGK品番285-25-01-15
スペースフード:PA1362A・マスク:PF-AM19・手袋:PA3650X・シューズ:PA9650
胸囲(cm)135
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)82
パンツ丈(cm)115
背丈(cm)64
清浄度クラス100〜1000対応
総丈(cm)170
裄丈(cm)93
生地旭化成プリータ(R)V 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)
RoHS指令(10物質対応)対応