ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの ズボン クリーンウェア
IVセパレートパンツ(男性用)[CL100000]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44355166
品番
PP2404
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通気性を重視したタフタの織物「W」を使用。
仕様
男性用
前立て付。
色
青
サイズ
LL
材質
Wポリエステル100%
身長(cm)
174〜181
ウエスト(cm)
81〜89
清浄度
クラス100000対応
ヒップ(cm)
96〜104
RoHS指令(10物質対応)
対応