シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の ガラス/サッシ回り
シャーピーシリコーンS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
44355266
品番
SHARPIE-S-C-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
作業性に優れた一成分系です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-50〜150
比重
1.02
伸び(%)
160(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
0.82(23℃
タックフリータイム(分)
約10(23℃)
規格
JSIA F ☆☆☆☆
用途
窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
危険物の類別
非危険物