※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーピーシリコーンS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 44355275 品番 SHARPIE-S-C-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

作業性に優れた一成分系です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。

クリア 使用温度範囲(℃)-50〜150 比重1.02 伸び(%)160(23℃) 引張強度(N/mm2)0.82(23℃ タックフリータイム(分)約10(23℃) 規格JSIA F ☆☆☆☆ 用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする