7インチ ローラー角缶 B型 本体 好川産業 44355281

 

7インチ ローラー角缶 B型 本体 好川産業 44355281 7インチ ローラー角缶 B型 本体 好川産業 44355281

ローラー角缶 B型 本体

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44355281 品番7インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,276
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(inch)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×175 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44355297
2023-06-10
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

網もセットになったもので バラで購入するより お得な価格になると嬉しい所です

対象商品:
44355297
2021-06-12
用途:
屋根のペンキ塗り
その他業種

以前にもこのサイズの角缶を使い屋根を塗っていたので似たようなバケットを探していました。6インチのバケットでは小さすぎ、ペンキが直ぐになくなります。勾配のある屋根に置いて作業するにはこれくらいのサイズがちょうど良いように思います。欲を言えば、余分な塗料を落とすネット(別売り)と刷毛を差すスペースが付属していれば、なおよかったのでは?是非改善してほしいトコロはプレス時のしぼり(歪み)が購入の2個共出てしまってるところが残念。写真のように綺麗なプレスではないです。それ以外は概ね良好でした。

対象商品:
44355281
2016-11-24
用途:
建築塗装時
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

もう少し鉄板が厚い方がいい。ひ弱い。少し押さえたら変形してしまった。プレス缶ぐらいかな。

対象商品:
44355281
2021-09-07
用途:
ローラー塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

中に入れるパケット 内容器がなく塗装後に色が変わると付着して汚れを落とすのが大変です。 内寸法 W230、H170、D230に近い寸法の内容器がほしい。 有れば連絡下さい。

対象商品:
44355281
2017-06-20
用途:
機械の油を入れるために使用

製品が、ほこりだらけでした。薄く積もったほこりに指のあとがついていて、隙間にもほこりが詰まっていました。
製品にキズやへこみがあるわけではないのですが、とても残念な状態でした。
製品保管の際のほこりをゼロにすることは難しいですが、製品出荷の際には、今一度、製品の状態をご確認いただきたいです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする