G-91 防寒スベリ止め軍手 5双組 おたふく手袋 1袋(5双) G-91 44355324

G-91 防寒スベリ止め軍手 5双組 おたふく手袋 44355324 G-91 防寒スベリ止め軍手 5双組 おたふく手袋 44355324

防寒スベリ止め軍手 5双組

(14件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード44355324 品番G-91
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

裏起毛が風やホコリの侵入を防ぎ、空気の層で保温性を高めます。

機能防寒・保温性・撥水 全長(cm)24 材質ポリエステル・綿・その他 入数(双)5 糸本数(本)2本編 中指長(cm)8 材質(すべり止め)塩化ビニール 手の平幅(cm)10 材質(インナー)裏起毛 ゲージ数7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44355324
2022-12-09
用途:
木材伐採土地耕運
原田農園 様 (農・林・水産業)

指の動きしっくり早速本日使い暖かくて垣根きれいになります

対象商品:
44355324
2022-12-24
用途:
野外梱包作業
門前商店 様

裏起毛は手触りが良く暖かさを感じるも、やはり手の甲側が普通の作りで寒風が吹くと冷たさが伝わってくる。

対象商品:
44355324
2022-02-25
用途:
除雪作業等、冬季の作業全般
運輸・通信業

従来からの軍手での冬季作業は直ぐに指先まで冷えました。が、本製品では30分程度の作業では暖かいまま作業が行えます。

1人が参考にしています
対象商品:
44355324
2021-10-15
用途:
清掃業

トラックの荷台でペットボトルのキャップを開けたり、仕分けしたりするので、スベリ止め軍手は重要ですが、薄い軍手は冬場は指先が冷たく、厚めの手袋は、指が動かないので、こちらの軍手は、厚みもあり動きやすく最高でしたので、毎年冬場は、リピしています。

1人が参考にしています
対象商品:
44355324
2020-02-12
用途:
雪かきに使用しています。
農・林・水産業

とても暖かく使い勝手が良いです。洗濯が出来るので毎日使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44355324
2020-01-18
用途:
真冬の作業
井上建築 様 (建設業・工事業)

普通の軍手よりあったかい。真冬しか使わないがありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
44355324
2019-12-05
用途:
庭仕事や公園ウオーキング時に使用
多度津町老人クラブ連合会 様 (医療・福祉・介護関連業)

内側が柔らくて、温かいので、とても重宝しています。

対象商品:
44355324
2019-11-29
用途:
荷物の配送業務
運輸・通信業

裏起毛のスベリ止め軍手は寒い時期には作業性も良くとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする