シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の 外壁
つかないシール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(320mL)
注文コード
44355370
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。
製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途
仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。
色
クリア
伸び(%)
破断時:400(23℃)
密度
1.05
タックフリータイム(分)
45(23℃)
危険物の類別
非危険物