ホットエースプロライト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード44355421 品番HA-325
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

あたたかく肌触りがよいフリースインナー。
濡れても中まで浸透しない防水防寒手袋。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11 材質[本体]ポリエステル・ポリウレタン・その他、[防水シート]塩化ビニール 機能防水・防寒 トラスコ品番758-2099 質量(g)135 入数(双)1 手のひらまわり(cm)約22 材質(インナー)フリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44355412
2021-02-07
用途:
雪遊びにつかいます!
サービス業

コスパ最高です。
防水力あるし、暖かいです。
頑丈でデザインもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44355412
2021-01-26
用途:
機械組立据付

手袋を着けたりハズシたりします、暖かいインナーがズレてしまい、次に着ける時に指一本、一本直さないと着ける事が出来ません、もう最悪です!もう二度と買いません。

2人が参考にしています
対象商品:
44355421
2020-10-20
用途:
バイク通勤
製造業

さっそく使用、雨が降りでも中に染みてこなく助かりました。

対象商品:
44355437
2016-12-09
用途:
バイク通勤
Vifora 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LLサイズを購入しましたが、小さいです。その他は問題ありません。

対象商品:
44355412
2015-12-17
用途:
原付バイク 通勤用

横浜市内 片道15キロ 12/15現在 やや暖冬ということもあるが 今のところ 防寒 防水 問題ない。

対象商品:
44355421
2015-11-09
用途:
研修生の通勤用
株式会社光製作所 様

内側がやわらかいフリースで肌触りが良く軽くて その上防水,防寒なので
価格も次に買い易くてごろです。

対象商品:
44355421
2014-01-23
用途:
バイク運転時に使用

雪かき等の用途の商品だと思われるので参考になるかは微妙ですが
厳寒期のバイク運転に使用してみました

ここは良い!
・薄手なので運転時のスイッチ操作での違和感はほとんどない
・防水シートが4層加工の2層目なので濡れても冷たくなりにくい
上位モデルのプロやプロ(ダブルタイプ)は防水シートが3層目なので2層目までは濡れる仕様です

ここはダメ!
・気温10度以下で運転していると5分程度で指先が冷たく感じる
・丈が短いので手首辺りに巻き込み風が当たる(絞ると隙間に風が当たります)

6人が参考にしています
対象商品:
44355421
2014-04-03
用途:
バイク運転時に使用

毎日、1時間強の運転で使用しましたが、
2ヶ月目で親指の外周部の縫製部分が破れ始めました。
左右両方で同様の破れが生じました。

ハズレの個体を引いたのであれば良いのですが、
1シーズンすら持たないのは期待外れでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする