シャープ シャーピー ポリカシール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 44355440 品番 PORIKA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。
耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。
プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、
銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。

ホワイティクリア 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-40〜+150 外観ペースト状 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
ポリカのバルコニーパネルの傷補修に使いたい
建設業・工事業

10年ほど前にアクリルパネルの周囲の防水コーキングに普通のシリコンコーキング剤を使用したところ時間経過で周囲がビシビシにひび割れする現象が発生し、実際にこんなことが起こるんだと化学反応を目の当たりにしたので、それ以来アクリルやポリカーボネイトに使用する時は専用の物を使っている。
あまり売れないのか、今回製造年月の古い物が届きましたが、少し使った後で
直ぐ固まって使用不能では困ります。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
お高い

ポリカ使用時には 必須にしているので仕方なく購入してるけど お高いのでもう少し安いのがないかといつも探すが見つからない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする