ヘンセイシリコーンM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 44355485 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性はシリコーン系より劣ります。
イソシアネートフリーです。
日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC

用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い ブラック 比重1.39 伸び(%)破断時:260(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
注意
※塗料によってはベタつき(ブリード現象)が発生する場合がありますので事前に確認が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする