ヘンセイシリコーンLM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(320mL) 注文コード 44355519 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。
ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
防カビ剤配合。
イソシアネートフリーです。
日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC

用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填 アンバー(BS-06) 比重1.39 伸び(%)破断時:760(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
注意
※塗料によってはベタつき(ブリード現象)が発生する場合や、密着性が悪い場合がありますので、事前に塗装性の確認が必要です。
※施工時は必ずプライマーをご使用ください。
※パッケージの変更予定がございます。商品成分、仕様に変更はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする