シャーピーシリコーンS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 44355634 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。

用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐50〜150 規格JSIA F☆☆☆☆ 比重1.02 伸び(%)160(23℃) 引張強度(N/mm2)0.82(23℃) タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.46kg RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗装は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする