AR-48LA セーフティレーダー セルスター 44355720 AR-48LA セーフティレーダー セルスター 44355720 AR-48LA セーフティレーダー セルスター 44355720

セーフティレーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44355720 品番AR-48LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

光レーザー式オービス対応!
新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。
オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。
最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDUに対応!日本製・安心の3年保証付き。

セット内容本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固面テープ、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書 質量(g)111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×56[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料 使用電池リチウム電池 CR2016×1 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330〜470MHz帯、VHF 154〜162MHz帯 受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10〜65(UHF/VHF部:-10〜60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする