栄彩
栄彩の 店舗什器
栄彩の ショーケース
多機能付展示台(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44355966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
展示物の展示、収納ができる。パンフレット置くスペースがある。折りたたみ式になっているため、保管と使用が便利。展示品のために配線可能。
用途
展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質
木、メラミン化粧板
質量(kg)
25
色
白
高さH(mm)
900
奥行D(mm)
600
幅W(mm)
900
注意
※事前に配線穴開けているので、穴開け作業なし。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000