HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト