ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
TORCH金工用レシプロソーブレード 10TPI(5本パック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356115
品番
48-00-5713
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属切断用TORCHシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4〜10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
229
切断対象
ステンレス・鉄(4〜10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト
素材
BI-METAL
TPI
10TPI
入数(本)
5