画像準備中

TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI(5本パック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード44356176 品番48-00-5788
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属切断用TORCHシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(2〜8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA

厚さ(mm)1.1 全長(mm)229 切断対象ステンレス・鉄(2〜8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする