ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
TORCH金工用レシプロソーブレード 18TPI(5本パック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356185
品番
48-00-5789
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属切断用TORCHシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(2〜8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
305
切断対象
ステンレス・鉄(2〜8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材
BI-METAL
TPI
18 TPI
入数(本)
5