画像準備中

THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI(5本パック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード44356255 品番48-00-5182
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3〜10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管
5本入り
MADE IN USA

厚さ(mm)0.9 全長(mm)152 切断対象ステンレス・鉄(3〜10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 素材BI-METAL TPI14 TPI 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする