画像準備中

THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI(5本パック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード44356280 品番48-00-5183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5〜4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA

厚さ(mm)0.9 全長(mm)101 切断対象ステンレス・鉄(1.5〜4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする