ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI(5本パック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356298
品番
48-00-5188
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5〜4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
229
切断対象
ステンレス・鉄(1.5〜4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材
BI-METAL
TPI
18 TPI
入数(本)
5