ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44356368
品番
48-00-5231
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
剪定用AX CARBIDEシリーズ
3TPI
主な切断対象:木材仕上げ、竹
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
152
切断対象
木材仕上げ、竹
素材
CARBIDE
TPI
3TPI
入数(本)
1