AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44356377 品番48-00-5232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

剪定用AX CARBIDEシリーズ
3TPI
主な切断対象:木材仕上げ、竹
MADE IN USA

厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象木材仕上げ、竹 素材CARBIDE TPI3TPI 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする