ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
WOOD 木工用レシプロソーブレード 6TPI 229mm (5本パック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356404
品番
48-00-5016
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
木工用 WOOD/NAILシリーズ
5TPI
主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
5本入り
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
229
切断対象
釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
素材
BI-METAL
TPI
5TPI
入数(本)
5