ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI(5本パック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356429
品番
48-00-5701
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5〜13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
152
切断対象
設備解体、ステンレス・鉄(5〜13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材
BI-METAL
TPI
7/11TPI
入数(本)
5