画像準備中

WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI(5本パック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード44356438 品番48-00-5706
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5〜13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA

厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5〜13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 素材BI-METAL TPI7/11TPI 入数(本)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする