ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5本)
注文コード
44356499
品番
48-00-5093
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
203
切断対象
ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材
CARBIDE
TPI
8/12TPI
入数(本)
5