ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44356882
品番
1460
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア。NEWバンザイカット、大容量の左胸マルチポケット、ウエスト脇ゴム仕様
色
コン
サイズ
L
仕様
樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1460シリーズ
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
65
機能
帯電防止素材
生地
ツイル(帯電防止)
色番
10
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
袖丈
長袖