1460 1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 44357092 1460 1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 44357092

1460 Newバンザイカット 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ6L 注文コード44357092 品番1460
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア。NEWバンザイカット、大容量の左胸マルチポケット、ウエスト脇ゴム仕様

ブルー サイズ6L 仕様樹脂ファスナー、樹脂ボタン、背あてメッシュ、左袖ペン差し、左胸携帯電話収納ポケット、背中ノーフォーク仕様、便利な内ポケット付 種別長袖ブルゾン シリーズ1460シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル(帯電防止) 色番40 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする