ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
1462 ノータックスラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44357205
品番
1462E
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア
色
コン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
仕様
右脇ポケット内コインポケット付
種別
ノータックスラックス
シリーズ
1460シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
ツイル(帯電防止)
色番
10
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達