1462 ノータックスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44357607 品番 1462E
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

機能性、収納性に優れた、動きやすい万能ワークウエア

モスグリーン 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 仕様右脇ポケット内コインポケット付 種別ノータックスラックス シリーズ1460シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材 生地ツイル(帯電防止) 色番61 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする