ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 秋冬 トップス
2050 バンザイカット 綿長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44358325
品番
2050
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア、バンザイカット
色
コン
サイズ
L
仕様
金属ファスナー、金属ボタン、背あてメッシュ、左胸ダブルペン差し、便利な内ポケット付、左袖ペン差し、マジックテープ仕様の胸フラップ、丈夫で耐久性の高い金属ファスナー、右胸携帯電話収納ポケット
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
2050シリーズ
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
65
生地
ツイル
色番
10