2050 バンザイカット 綿長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44358605 品番 2050
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア、バンザイカット

モスグリーン サイズ5L 仕様金属ファスナー、金属ボタン、背あてメッシュ、左胸ダブルペン差し、便利な内ポケット付、左袖ペン差し、マジックテープ仕様の胸フラップ、丈夫で耐久性の高い金属ファスナー、右胸携帯電話収納ポケット 種別長袖ブルゾン シリーズ2050シリーズ 胸囲(cm)131 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)71 生地ツイル 色番61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする