ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
2052 ノータック綿スラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44358623
品番
2052
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア
色
コン
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
70
仕様
右脇ポケット内コインポケット付
種別
ノータックスラックス
シリーズ
2050シリーズ
混率(%)
綿100
生地
ツイル
色番
10