RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624

RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624
RPSST-8040C(WH) キャスター付きキッチン作業台 YAMAZEN(山善) 44359624

キャスター付きキッチン作業台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ホワイト(ツヤなし)注文コード44359624品番RPSST-8040C(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用

用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5ホワイト(ツヤなし)高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
取扱説明書:(0.64MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする