曜日別特売
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649

MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649
MFC-T500(W) フードプロセッサー YAMAZEN(山善) 44359649

フードプロセッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44359649品番MFC-T500(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。
大容量フードプロセッサー。
おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。
取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。
おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。

用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1質量(kg)1.5ホワイトタイプトライタンボトル消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
取扱説明書:(2.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする