21.45型マルチタッチディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44359798 品番GH-LCT22D-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。
静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。
液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。
画面を15度〜50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。
ブルーライトカット機能付き

質量(kg)約3.9 消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313 コントラスト比3000:1 最大解像度1920×1080 (Full HD) 保証期間3年間 応答速度16ms 入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカーステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載 動作湿度(%)10〜85(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ21.45型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0〜40 パネル駆動方式VA 最大表示色1677万色相当(フルカラー) 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする