USB Type C to HDMIミラーリングケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44359816 品番 GH-HALTB3-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。
Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。
HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)

付属品保証書 ブラック 質量(g)83 ケーブル長(m)3 コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 保証期間1年間 動作温度(℃)‐5〜65 動作湿度(%)10〜88(結露なきこと) 対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps) オス形状USB Type-C メス形状HDMI Type-A 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする