付属品保証書色ブラック質量(g)約105出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時保証期間6ヶ月間動作湿度(%)10~90(結露無きこと)出力端子USB Type-C(メス)×2USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35