USBメモリー(工業用)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)1 注文コード44359886 品番GH-UFI-XSE1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量・記憶容量など7種類から選べます 他の種類を見る

組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー
-40℃〜+85℃の動作温度を保証。
高信頼のSLCチップ採用。
ECC(Error Check & Correct)機能搭載

仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理 ブラック 質量(g)約10 適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1 キャップタイプキャップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8 電源電圧(V)5±10% 消費電流(mA)141(最大) 保証期間3年間 耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸 動作湿度(%)10〜95(結露なきこと) 転送速度(MB/sec)実測:最大34.2(読み込み)、最大13.2(書き込み)/仕様値:最大34.3(読み込み)、最大18.9(書き込み) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms/3軸 動作温度範囲(℃)‐40〜85 容量(GB)1 NandタイプSLC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする