超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44359947 品番M600miniBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini
アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ
クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。
最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。

付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用) 質量(g)37.4(電池含まない) 対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)1300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22 対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone 使用電池単4乾電池 1本 保証期間1年 電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz 読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様左右ボタン 静音仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする