急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44359990 品番SP10KMAPBKC10QCKJ5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー
Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可
飛行機内持込可
LEDインジケータで残量確認可

寸法(mm)90.5×62.0×22.2 ブラック 質量(g)184 出力USB1 (USB Type-A):5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、USB2 (USB Type-A):5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、TypeC:5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、 USB1+USB2+Type-C:5V=3A(max.) 入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A バッテリーリチウムポリマー 保証期間13カ月 保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護 充電時間(時間)3.5 動作温度(℃)10〜45 バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数iPhone SE 最大 4回 , iPhone X 最大 2.5回 USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする